コットンポインター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 軸径(Φmm)6 形状A(多種形状) 注文コード68485182 品番CPTA15A80S
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は軸径・形状・内容量など244種類から選べます 他の種類を見る

綿(コットン)を基材に使用しています。天然綿繊維、砥粒、結合剤から全く新しいタイプの軸付砥石です。
一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているのでアタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。2次的なカエリ、バリを出さないので、仕上がりも綺麗です。
基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)6.4 長さ(mm)27 軸長(mm)38 粒度80 形状A(多種形状) 用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工 タイプ仕上がり重視(ゴム系ボンド使用) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50510 硬度S(ソフト) 砥粒A 適合材各種金属、アルミ、鋳物、宝飾品など
注意
※直射日光をさけ、常温、常湿の室内に保管してください。※防音保護具(耳栓など)、安全帽、保護メガネ、防じんマスク、防護手袋および作業に合った服装にてご使用ください。呼吸器疾患を防止するため、作業中は粉じんの発散防止と十分な換気を行なってください。※ご使用前に、製品の外観上に欠陥がないことを確認してご使用ください。※砥石の最高使用回転数・寸法などが、機械に適合していることを確認してください。※機械装着後の砥石の軸の長さは12.7mmを標準としてご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする