ニューレジストン
ニューレジストンの ディスク研磨材
ニューレジストンの 研磨ディスク
コットンホイルType-1 ミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
粒度
80
外径(Φmm)
25
穴径(Φmm)
3.2
注文コード
68485383
品番
CH125232-80TX
参考基準価格(税別)
¥14,240
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度・外径・穴径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる新しいタイプの砥石です。基材の綿が研削熱により燃焼し、発刃が促進されます。
綿を基材としているので、アタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。
粒度
80
外径(Φmm)
25
穴径(Φmm)
3.2
砥粒
A
適合
3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
用途
機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝(山)などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削剤の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ
厚さ(mm)
2
タイプ
ハード(研削性重視)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
54240
注意
※専用マンドレールは別売りとなっております。
※それぞれの最高使用回転数以内でご使用ください。