MFC50-80 ミニFCディスク ニューレジストン 68485986 MFC50-80 ミニFCディスク ニューレジストン 68485986

ミニFCディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 粒度80 注文コード68485986 品番MFC50-80
参考基準価格(税別)¥4,195 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は粒度など9種類から選べます 他の種類を見る

クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。
通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。

外径(Φmm)50 穴径(Φmm)10 粒度80 トラスコ品番470-1968 質量(g)7 用途一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業 最高使用回転数(min-1[r.p.m])24070 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック

商品説明動画

ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする