曜日別特売
MFC50-120 ミニFCディスク ニューレジストン 68485995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFC50-120 ミニFCディスク ニューレジストン 68485995
MFC50-120 ミニFCディスク ニューレジストン 68485995

ミニFCディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5枚)粒度120注文コード68485995品番MFC50-120
参考基準価格(税別)¥4,195販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。
通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。

用途
一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業
外径(Φmm)50穴径(Φmm)10粒度120トラスコ品番470-1933質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])24070最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック

商品説明動画

ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする