雑用チェーン スチール

(43件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(mm)5 注文コード68486327 品番5×30m
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

つなぎ目は溶接処理されています。

材質スチール 内径寸法(Φmm)約35×9 長さ(m)30 呼び径(mm)5 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30
注意
※本チェーンで物体の吊り下げは絶対にしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
物品転倒防止柵に使用
太華工業株式会社 様 (製造業)

立てて保管している副資材の転倒防止に活用しています。
必要長さにカットして使用でき、見た目よりも強度があることで、役に立っています。

2025-11-26
用途:
シートのバタつき防止に使用
建設業・工事業

価格も良心的で品質も問題ないです。納期も迅速で助かりました

対象商品:
68486302
2024-02-29
用途:
製造現場用
製造業

色見が思った以上にブルーっぽい感じでしたが、問題なく通常使用できたので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
68486302
2024-08-19
用途:
駐車場囲い用
不動産業

しっかりしていて、お値段はお買い得商品だと思います。

対象商品:
68486336
2023-07-11
用途:
農具製作の部材
農・林・水産業

安価に価格設定していただきこれを使って製作した農具を出来るだけ安価に提供できます。価格品質ともとても良い製品です。

対象商品:
68486302
2023-07-03
用途:
山での区画用

店に赴いて買うよりも安価に購入できた。「雑用」に使うチェーンとしては100点満点。非常に満足度が高い商品です。お勧めいたします

対象商品:
68486302
2023-10-16
用途:
PE原糸の屈折ガイド(糸の分繊用)として
製造業

問題なく使用できてます。
状況により再購入予定してます。

対象商品:
68486311
2023-10-10
用途:
雑用チェーンとして
農・林・水産業

加工もしやすかったし、イメージどおりの商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
鎖(チェーン)のつなぎ目は外せますか?
回答:
つなぎ目は、溶接処理がされておりますので外す事が出来ません。
2021-01-21
質問:
呼び径(Φmm)とは太さのことですか?
回答:
呼び径(Φmm)は太さを表しております。
1人が参考にしています
2021-01-21
質問:
重さを教えてください。
回答:
重さはそれぞれ下記となります。
@【注文コード:68486302 3×30m】
  @5.01 kg
A【注文コード:68486311 4×30m】
  A6.90 kg 
B【注文コード:68486327 5×30m】
  B11.40 kg
C【注文コード:68486336 5.5×30m】
  C15.00 kg
1人が参考にしています
2021-01-21
質問:
耐荷重を教えてください。
回答:
雑用チェーンのため吊りに適しておらず耐荷重の設定はございません。
2021-01-21

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする