配管行先表示シール 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード68486331 品番9K-100
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・各配管の接続先を表示。
・誤配管防止に便利。
・シールを巻きつけて貼ることができるので、被覆材などの凹凸面に便利。
・1セット10枚入り
<1シートの表示内容>
給水用(青):MB、台所、浴室、洗面1、洗面2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、外水栓、給湯器
給湯用(赤):給湯器、台所、浴室、洗面、無地×5

寸法L(mm)230
注意
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする