曜日別特売
AU15-13M-S AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ オンダ製作所 68486376

AU15-13M-S AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ オンダ製作所 68486376
AU15-13M-S AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ オンダ製作所 68486376

AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68486376品番AU15-13M-S
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・エコキュートなど給湯器配管に便利です。
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。
・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。
・日本水道協会認証登録品

材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG1/2×G1/2
注意
※・パッキンは消耗品です。交換が可能な場所に取付けて下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする