仕様
制御段数/2 (f/3.2、f/8[広角側])
ビデオ出力/NTSC、PALから選択可能
フラッシュ
調光範囲/約0.5 〜 4.3m(広角側)、約0.8 〜 2.1m(望遠側)
調光方式/モニター発光によるTTL自動調光
電池寿命
静止画撮影時/約280コマ(アルカリ電池使用時)、約890コマ(リチウム電池使用時)、約530コマ(EN-MH2使用時)
動画撮影時(実撮影電池寿命)/約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間40分(リチウム電池使用時)、約1時間30分(EN-MH2使用時)
撮影距離(cm)
通常撮影時/先端レンズ面中央から約50 〜 ∞(広角側)、約80〜 ∞(望遠側)
マクロモード時/先端レンズ面中央から約10(△から広角側) 〜 ∞
動画サイズ
720/30p(SDカード使用時の初期設定)1280×720/30fps、480/30p
(内蔵メモリー使用時の初期設定)640×480/30fps、240/30p:320×240/30fps
付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16、ViewNX 2 CD、活用ガイドCD
色レッド
質量(g)約164(電池、SDメモリーカード含む)
使用温度範囲(℃)0〜40
電源アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59.8×95.4×29.0(突起部除く)
レンズ光学5倍ズーム、NIKKORレンズ
有効画素数2005万画素
インターフェースHi-Speed USB
使用湿度範囲85%以下(結露しないこと)
ズーム電子倍率/最大4倍(35mm判換算で約520mm相当の撮影画角)
シャッターメカニカル、CCD電子の併用
三脚取付ねじ1/4(ISO 1222)
焦点距離(mm)4.6〜23.0(35mm判換算26-130mm相当の撮影画角)
内部メモリー約25MB
外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード
レンズ構成5群6枚
撮像素子1/2.3型原色CCD、総画素数2048万画素
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI(Motion-JPEG準拠)
液晶モニター3型TFT液晶、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階)
開放F値f/3.2-6.5
静止画対応規格DCF、Exif 2.3、DPOF準拠
絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.6AV)選択方式
露出制御プログラムオート、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能
セルフタイマー約10秒
出入力端子オーディオビデオ(AV)出力/デジタル端子(USB)
AFエリア中央、顔認識
手ブレ補正機能手ブレ軽減(静止画)、モーション検知(静止画)
測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)
連写モード単写、連写[約1.1コマ/ 秒で約6コマ(20M)]、BSS(ベストショットセレクター)、マルチ連写(16コマ連続撮影)
撮影モードらくらくオート撮影モード、オート撮影モード、シーンモード(ポートレート/風景/スポーツ/夜景ポートレート/パーティー/ビーチ/雪/夕焼け/トワイライト/夜景/クローズアップ/料理/ミュージアム/打ち上げ花火/モノクロコピー/逆光/パノラマアシスト/ペット)、ベストフェイスモード
言語表示日本語/英語
シャッタースピード1/2000 〜1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火])
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO/80〜1600
プロトコル通信/MTP、PTP
静止画サイズ20M(高画質)、20M、10M、4M、2M、VGA、16:9
オートフォーカスコントラスト検出方式