コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
TACウレタンチューブ用継手 ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68486661
品番
BF2BU-M3
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ストレート
使用流体
空気
材質(本体)
ステンレス
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
適合チューブ内径(Φmm)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
有効断面積(mm
2
)
0.25
保証耐圧力(MPa)
1.35
付属品
ガスケット、ホルダ各1個付
質量(g)
0.7
接続ねじ
M3X0.5(おねじ)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。