コガネイ
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
3.2
4
6
5
接続ねじ
M5X0.8(おねじ)
M5X0.8(おねじ)
1/8
接続ねじ種類
M
M
R
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68486756
品番
BF6N
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ストレート
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ内径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
有効断面積(mm
2
)
3.2
保証耐圧力(MPa)
1.35
付属品
ガスケット1個付
寸法D(mm)
4.4
寸法d1(mm)
2.4
寸法d2(mm)
6.1
質量(g)
4
接続ねじ
M5X0.8(おねじ)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。