コガネイ
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
3.2
4
6
5
接続ねじ
1/8
M5X0.8(おねじ)
1/8
接続ねじ種類
R
M
R
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68486765
品番
BF3.2N-01
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ストレート
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
適合チューブ内径(Φmm)
2.4
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
有効断面積(mm
2
)
1.6
保証耐圧力(MPa)
1.35
寸法D(mm)
2.7
寸法d1(mm)
1.6
寸法d2(mm)
3.3
質量(g)
10.5
接続ねじ
1/8
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。