BF5N-01 TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手) コガネイ 68486783

TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)5
接続ねじ1/8
接続ねじ種類R
内容量1袋(10個)注文コード68486783品番BF5N-01
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。

形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)5適合チューブ内径(Φmm)3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)2.7保証耐圧力(MPa)1.35寸法D(mm)3.5寸法d1(mm)2.1寸法d2(mm)5.1質量(g)10接続ねじ1/8
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68486756
2022-10-15
用途: 機械のメンテナンスに使用した。
製造業

締め込み強さも予定通りであり、使いやすかった。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする