コガネイ
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
3.2
4
5
6
接続ねじ
M5X0.8(おねじ)
M3X0.5(おねじ)
M5X0.8(おねじ)
1/8
接続ねじ種類
M
M
R
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68486817
品番
BF3.2
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ストレート
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
適合チューブ内径(Φmm)
2.4
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
有効断面積(mm
2
)
1.7
保証耐圧力(MPa)
1.35
付属品
ガスケット1個付
寸法D(mm)
2.6
寸法d(mm)
5
寸法L(mm)
1.6
寸法l(mm)
11.5
質量(g)
1.3
接続ねじ
M5X0.8(おねじ)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。