コンセント式センサーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68486918 品番HDL-9015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

コンセントに差し込むだけ
通常センサーライトとして!
停電時懐中電灯として!
停電時に自動で点灯するので真っ暗でもすぐ手に取れる!

用途通常時のセンサーライト、停電時の懐中電灯に 材質ABS、アクリル 使用温度範囲(℃)0〜35 本体質量(g)87 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 点灯方式フラッシュライトモード・常時点灯モード・警報(点滅)モード・センサーライトモード 充電時間(時間)8 バッテリー容量(mAh)200(3.7V 0.74Wh) 光束(Lm)(フラッシュライト)約4.74(フロントライト)約4.47 バッテリー稼動時間6時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×約136×約29
注意
※火のそばや高温の場所で充電・保管・放置しない。
※火の中へ投入、加熱をしない。
※本体に釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を加えない。
※本製品を分解、修理、改造はしない。
※交流100Vで使用する。
※差し込みプラグをコンセントにしっかりと奥まで差し込む。
※差し込みプラグの刃、及び根本に埃がついている場合は、きれいにふき取る。
※子供の手の届かない場所で使用する。
※本製品を本来の用途以外に使用しない。
※調光器では使用しない。
※布や紙など燃えやすいものをかぶせない。
※天井やライティングレールのなどの下向きコンセントには取り付けない。
※本製品を浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。
※本体に濡れた手で触れない。水がかかるような場所で使用しない。
※強い衝撃を加えたり、落としたりしない。
※内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない。
※内部バッテリーの液がもれたら火気から遠ざける。
※フラッシュライト点灯中、ライトをのぞき込んだり、光を直接目に当てない。
※暖房器具やガス器具など、火のそばや高温となる場所には設置しない。
※周囲温度が35℃以上の環境では使用しない。
※自分で正しく操作できない人には使用させない。
※使用時間が極端に短くなった場合は使用しない。
※センサーライトは、昼間や照明などが点灯している明るい場所では点灯しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする