HED-7066 乾電池式2WAYランタンライト ヒロ・コーポレーション 68486979 HED-7066 乾電池式2WAYランタンライト ヒロ・コーポレーション 68486979 HED-7066 乾電池式2WAYランタンライト ヒロ・コーポレーション 68486979 HED-7066 乾電池式2WAYランタンライト ヒロ・コーポレーション 68486979 HED-7066 乾電池式2WAYランタンライト ヒロ・コーポレーション 68486979 HED-7066 乾電池式2WAYランタンライト ヒロ・コーポレーション 68486979

乾電池式2WAYランタンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個) 注文コード68486979 品番HED-7066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

災害発生時・停電時に大活躍!
ランタンライトと懐中電灯の2WAY仕様
ランタンライトは3段階の調光可能!

用途災害発生時、停電時に 材質ABS、PC 使用温度範囲(℃)約5〜40 本体質量(g)132 光源LED 点灯方式懐中電灯、ランタン(強・弱・点滅) 光束(Lm)懐中電灯:約90 ランタン:(強)約250/(弱)約80/(点滅)約15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×約150×約117 連続点灯時間(時間)【満充電時】中電灯:約23 ランタン:(強)約15/(弱)約30/(点滅)約24
注意
※品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や、直接・間接の損害についてはメーカーはその責を負わないものとします。予めご了承ください。
※12歳未満の子供が使用する場合は、大人の管理下の元で使用してください。
※電池のアルカリ液が、目、皮膚、衣類に付着した時は、すぐに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
※異常を感じた場合、電源をOFFにして、ただちに使用を中止してください。
※異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。
※本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
※分解、修理、改造をしないでください。
※水を掛けたり、水に浸けたり、濡れた手で使用しないでください
※電池のプラス、マイナス逆接続をしない。
※新旧(新しい電池と使用した電池)電池の混用や異種(容量の違った電池、品種の違った電池)を一緒に使用しないでください。
※本製品を火中に投入しないでください。
※強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしないでください。
※充電式電池(ニッケル水素電池など)を使用しないでください
※ご使用前には、動作に影響を及ぼすすべての部位に異常がないかご確認ください。
※電池は使用推奨期限内のものをご使用ください。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。
※ご使用にならない時は、必ずライトを消してください。
※廃棄する際は、各地方自治体の指示に従ってください。
※点灯中のライトを直視しないでください。
※ライトをつけたまま放置しないでください。
※本製品に防水機能はありません。水に濡らしたり、浸けたりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする