コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの くい込み管継手・インサート管継手
TACねじ配管用継手 エアマニホールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
68487237
品番
MBF10-M3
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体
空気
材質(本体)
アルミ合金
接続ねじ種類
RcXM
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
質量(g)
17
接続ねじ
1/8(2か所)XM3X0.5(10か所)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。