ガラス飛散防止フィルム2P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 注文コード68487286 品番HDL-7349
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

防災対策に!
水なし、貼るだけ簡単!
台風、突風などの防災対策に!

用途台風、突風などの防災対策に 厚さ(mm)0.09 材質(本体)ポリエステル(PET樹脂) 粘着剤アクリル酸エステル 寸法(幅W×長さL)(cm)約46×約90
注意
※本製品は屋内専用です。屋外での使用は避けてください。
※室温、及び貼り付ける面の温度が5℃以下、あるいは35℃以上の場合は貼り付け作業を避けてください。
※本製品の保管状態や経時変化などの条件によりガラスが飛び散る場合があります。
※台風が去った後、必ず本製品をはがしてください。
※水が直接かかる浴室内のガラス戸などには使用しないでください。
※車窓には使用しないでください。
※はがした透明剥離シートは滑りやすいのでご注意ください。
※廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください。
※以下に関しては、メーカーでは責任を負いかねます。
※ ・施工不良に起因して生じた不具合
※ ・誤用、乱暴な取扱いなどにより問題が生じた場合
※ ・使用に先立ち、製品が自己の用途に適合するか否かの判断

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする