サイズ(cm)22.5
色ネイビー
足幅3E
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番859-0758
形状ローカット
質量(g)730
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)人工皮革(リサイクル)
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
標準質量(g/片足)730
機能クッション性、静電
JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格(一般静電靴)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックテープ
靴タイプスニーカー