高機能立体成形セフティスニーカー G3595 静電

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード68487834 品番G3595SNV24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。JIS付加的性能「F」相当の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

サイズ(cm)24 ネイビー 足幅3E 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-3671 形状ローカット 質量(g)730 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革(リサイクル) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 標準質量(g/片足)730 機能クッション性、静電 JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格(一般静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックテープ 靴タイプスニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/788/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする