ベッド ベッドフレーム コンセント付き 高さ3段階

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68487855 品番 SDBF-97195(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高さもゆったり、薄型の棚付きベッドフレーム
ベッドは床面高さを3段階に調節可能
オプションで、ベッド下を活用する深型引き出し4杯も展開
【ベッド】
棚には2口コンセントが付いていて、枕元でスマホの充電が可能
棚は手前がこぼれ止めになっているので、壁に立てかければスタンドとしても活躍
棚内寸: 奥行9.5cm (中央に11×2cmのコンセントあり)
こぼれ止め立ち上がり: 2cm
2口コンセント、合計1500Wまで、コード長さ1.7m
コンセントは棚のほぼ中央に配置
ホコリガードのフタ付きコンセント
床面の高さは3段階で変更可能
【床面高さ33.5cm時】ベッド下には衣装ケースも置いて収納スペースとしても活躍
【床面高さ20cm時】ロボット掃除機も入ってベッド下の掃除もしやすい、ローベッド
【床面高さ9.5cm時】ほぼ床寝スタイルのフロアベッド
床面は厚み15mmのある積層材すのこを、補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計
すのこ隙間: 約6.5cm(中央8.5)cm、7枚×2組で合計14枚すのこ
フレームやヘッドボードには、湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材を使用
脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属
床面高さ: 33.5/20/9.5cm
床からフットボード高さ36.5
床からヘッドボード高さ79、宮棚までの高さ77cm
床面からヘッドボードまでの高さ:45.5/59/69.5cm
【引出し】
ベッド下を活用する、キャスター付き収納ボックス
ベッドの幅を活用する、幅狭・奥深タイプ
容量目安: 1杯あたり約40リットル(SSS用は約37.5リットル)
奥深を活かせるよう、着脱式の仕切り付き
仕切りを外せば大きなモノも収納可能
ホコリを防ぐ、スライド式のフタ付き(取っ手用の穴はあり)
フタにはストッパーも付いて、抜け落ち防止
前後方向に動くキャスター付きで出し入れサポート(ベッド下に入り込まないように、別売りのベッド側にはストッパーも配備)
裏面には補強桟も入ったしっかり構造
耐荷重15kg
前板下側に隙間があって取っ手になっているので、前板の見た目すっきり
引き出し内寸:幅43(SSSは39.5) 奥行57 深さ15cm
間口奥行: 46.5cm
仕切り: 高さ14cm、13.5cm間隔で3カ所配置可能
取っ手径: 3.5cm
1個につき、キャスター4個 (ストッパーなし・直線可動)

用途ベッド、ベッドフレームとして。宮付き コンセント付き 高さが変えられる フロアベッド ローベッド 頑丈 すのこベッド 材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、床面:積層材(無塗装)、脚部:天然木(ラッカー塗装)、引き出し側板・補強桟:天然木(パイン材)、引き出し用キャスター:ポリプロピレン 質量(kg)29 ブラウン(木目柄) サイズシングル タイプ引き出しなし 寸法(cm)床面サイズ:幅97 長さ195、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:97×208×79 組立時間約60分以上
取扱説明書:(4.75MB)
注意
※搬入、組み立て、設置はお二人以上での作業がおすすめです。
※プラスドライバーをご用意ください。(六角レンチは付属あり)
※ヘッドボードは必ず壁付けして設置してください。
※本製品は最大荷重試験の7000N(約700Kg)をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品はシングルベッド利用時は耐荷重200Kgに設定しております。耐荷重は保証値ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする