ベッド下 引き出し 2個組 深型 フタ付き キャスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ホワイト(木目柄) サイズS/SD/SSS用 注文コード68488011 品番SDBD-S(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ベッド下を活用する、キャスター付き収納ボックス
ベッドの幅を活用する、幅狭・奥深タイプ
容量目安:1杯あたり約40リットル(SSS用は約37.5リットル)
奥深を活かせるよう、着脱式の仕切り付き
仕切りを外せば大きなモノも収納可能
ホコリを防ぐ、スライド式のフタ付き(取っ手用の穴はあり)
フタにはストッパーも付いて、抜け落ち防止
前後方向に動くキャスター付きで出し入れサポート(ベッド下に入り込まないように、別売りのベッド側にはストッパーも配備)
裏面には補強桟も入ったしっかり構造
耐荷重15kg
前板下側に隙間があって取っ手になっているので、前板の見た目すっきり
引き出し内寸:幅43(SSSは39.5) 奥行57 深さ15cm
間口奥行:46.5cm
仕切り:高さ14cm、13.5cm間隔で3カ所配置可能
取っ手径:3.5cm
1個につき、キャスター4個 (ストッパーなし・直線可動)

用途ベッド下の収納に。収納ボックス ベッドの下 隙間収納 すきま 隙間 すき間 収納 衣類収納 隠す収納 材質前板・底板・仕切り板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、側板・補強桟:天然木(パイン材)、キャスター:ポリプロピレン 質量(kg)6.55 ホワイト(木目柄) サイズS/SD/SSS用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×61×23.5
取扱説明書:(1.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする