AD300 マルチシリーズ オートドレン コガネイ 68488016

マルチシリーズ オートドレン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード68488016品番AD300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

ボウル内に溜まったドレンを自動排出。
ボウル内の圧力がなくなるとドレンを自動排出。
ドレンコックは継手付で、周囲を汚しません。
手動でもドレン排出できます。

仕様オートドレン式ドレンコックアッセンブリ(ボウル・ボウルガード付)全長(mm)198.5(最大)ボディサイズ300使用圧力(MPa)0.15~0.83使用流体空気ドレン排出口径外形Φ6.5継手付周囲温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68488025
2018-06-20
用途: エアー水抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

この部品のみの販売は在庫があるだけで終了と説明がありましたので急いで2個目を注文しました、取り扱い間違いで壊れやすい為何とか引き続き在庫してもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする