インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの メンテナンスブラシ
PCハンドブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68488196
品番
14692
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
丸線植毛(機械植え)で抜けにくいブラシ。塗装などの下地調整に最適。
用途
部品、研磨、など
幅(mm)
20
全長(mm)
355
高さ(mm)
45
毛丈(mm)
22
毛材
真鍮線
働き幅(mm)
65