※色見本

- 水性蛍光塗料 ニッペホームプロダクツ 68488427 - 水性蛍光塗料 ニッペホームプロダクツ 68488427 - 水性蛍光塗料 ニッペホームプロダクツ 68488427

水性蛍光塗料

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(25mL) 注文コード 68488427 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

手軽に塗れて、美しい蛍光発色。
乾くと雨にも流れません。

用途
工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。
(木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど)
レモン 主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック 使用場所屋内用 特性蛍光 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(mL)25 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.4 油性 or 水性水性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68488436
2020-10-08
用途:
つり道具に塗装

あざやかな色できれいに塗装できました。
量もほんの少ししか使わないので少量で助かりました。

対象商品:
68488411
2019-04-03
用途:
庭の小さな看板
教育・研究機関

既に塗った通常のペイント文字の上から今回購入の蛍光塗料を上塗りしたら格段に明るく見えるようになった。

対象商品:
68488411
2015-01-31
用途:
車のバック時に、コンクリートの階段の縁を見えやすくするため、階段の先端部に塗料を塗りました。

蛍光塗料なのですが、車のバックライトぐらいでは、光りませんでした。塗りましたが、残念なことに、ほぼ無意味に終わってしまいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
メーカーに確認いたしましたところ、こちらの商品は蛍光色の塗料で夜間に反射する塗料ではないとのことです。

弊社ではあいにく取扱いがございませんが、イメージされておられる塗料は下記のような反射塗料ではございませんでしょうか?

ビームライトエース
http://www.sinloihi.co.jp/wp/archives/portfolio/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9

今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする