ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の ペダル・トゥクリップ
ROCKBROS(ロックブロス)の ペダル
自転車アルミペダル JT201012L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68488449
品番
MJT201012LBK
参考基準価格(税別)
¥3,255
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軽量×高グリップ 走りを変えるハイスペック・フラットペダル
用途
踏みやすさと安定感を追求した、軽量ワイドボディのフラットペダル。アルミニウム合金製で軽量ながら剛性も高く、しっかりとしたペダリングをサポートします。
ステンレス製の両面スパイクが靴裏をガッチリとホールドし、滑りにくい安心設計。
さらに、密閉シャフト構造で防水・防塵に対応しており、雨天走行や水たまりでも問題なく使える耐久性を備えています。
軸には強度の高いモリブデン鋼シャフトを採用し、緩みにくく長く使えるのも魅力。
通勤からサイクリング、本格ライドまで幅広く活躍する高性能ペダルです。
材質
アルミニウム合金+モリブデン鋼
色
ブラック
質量(g)
396
サイズ(mm)
120 x 100 x 20
注意
※本製品はあらかじめグリスが塗布されていますが、回転が悪い場合は一度ネジを外して分解し、元のグリスを拭き取ったうえで再度グリスを塗布してください。
※分解後は必ずネジをしっかり締め直してからご使用ください。
※本商品は左右セットでのお届けとなります。