ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の ペダル・トゥクリップ
ROCKBROS(ロックブロス)の ペダル
メタルフラットペダル JT201612
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68488519
品番
MJT201612VGR
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
メタリックに輝く選べる5色 コスパ抜群のワイドペダル。
用途
カラーバリエーション豊富で、愛車の雰囲気に合わせて選べるプラットフォームペダル。リーズナブルながらも高い性能を備え、メタリックでクールなデザインが足元を引き締めます。
主流の9/16インチ規格を採用し、幅広設計で安定感のあるライディングをしっかりサポート。さらに強化されたステンレス製グリップピンがシューズをしっかりキャッチして滑りを防止します。
付け替えグリップピンが5本付属しているので、長く安心してお使いいただけます。
材質
アルミニウム合金+モリブデン鋼
色
グリーン
質量(g)
406
サイズ(cm)
横約10.5 x 縦約9.1 x 厚さ約1.6 x 接続部約2.4