メタルフラットペダル JT201612

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68488528 品番 MJT201612VR
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

メタリックに輝く選べる5色 コスパ抜群のワイドペダル。

用途
カラーバリエーション豊富で、愛車の雰囲気に合わせて選べるプラットフォームペダル。リーズナブルながらも高い性能を備え、メタリックでクールなデザインが足元を引き締めます。
主流の9/16インチ規格を採用し、幅広設計で安定感のあるライディングをしっかりサポート。さらに強化されたステンレス製グリップピンがシューズをしっかりキャッチして滑りを防止します。
付け替えグリップピンが5本付属しているので、長く安心してお使いいただけます。
材質アルミニウム合金+モリブデン鋼 レッド 質量(g)406 サイズ(cm)横約10.5 x 縦約9.1 x 厚さ約1.6 x 接続部約2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする