ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の ペダル・トゥクリップ
ROCKBROS(ロックブロス)の ペダル
ナイロン製フラットペダル 2017-12C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68488546
品番
M2017-12CBK
参考基準価格(税別)
¥3,049
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量×強耐久 しっかり噛みつくハイグリップペダル
用途
軽量ナイロン繊維ボディと高耐久クロモリ鋼スピンドルシャフトを採用した、バランスに優れたフラットペダル。
クロモリシャフト×低フリクションベアリングの組み合わせで、軽い踏み込みでも滑らかに回転し、高速走行も快適。
幅広設計で安定感が高く、滑り止めピンが足をしっかりホールドしてくれるので、ペダリングパワーをしっかり伝達。
左右セットで約375gという超軽量仕様ながら、耐久性と使いやすさを両立した万能ペダルです。
材質
プラスチック+モリブデン鋼
色
ブラック
質量(g)
375
サイズ(mm)
125×105×20