曜日別特売
TR-1416-009 ライトキャンバスレッスントート MARKLESS STYLE 68489097

サイズ

TR-1416-009 ライトキャンバスレッスントート MARKLESS STYLE 68489097
TR-1416-009 ライトキャンバスレッスントート MARKLESS STYLE 68489097
TR-1416-009 ライトキャンバスレッスントート MARKLESS STYLE 68489097

ライトキャンバスレッスントート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1セット(10枚)注文コード68489097品番TR-1416-009
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中身が透けず、印刷乗りも綺麗なことで大人気のライトキャンバスシリーズのトートバッグです。
学校・保育園の定番手提げサイズです。
8ozは厚すぎないため、お子様にも持ちやすい生地感です。

ブラック色(本体)ブラックサイズ(mm)本体/約W400×H300 持ち手/約W25×H320素材コットン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする