曜日別特売
TR-1410-008 ライトキャンバスフラットバッグ(L) MARKLESS STYLE 68489167

サイズ

TR-1410-008 ライトキャンバスフラットバッグ(L) MARKLESS STYLE 68489167
TR-1410-008 ライトキャンバスフラットバッグ(L) MARKLESS STYLE 68489167
TR-1410-008 ライトキャンバスフラットバッグ(L) MARKLESS STYLE 68489167

ライトキャンバスフラットバッグ(L)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色(本体)ナチュラル
内容量1セット(10枚)注文コード68489167品番TR-1410-008
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

中身が透けず、印刷乗りも綺麗なことで大人気のライトキャンバスシリーズ。
柔らかさと耐久性を兼ね備えた使い心地の良いフラットバッグです。
Sサイズ~LLサイズまでご用意しており、Lサイズはハンドルの長さが500(mm)になり、
しっかり肩掛けがしやすいため荷物が多くても安心してご使用いただけます。
A3も入るしっかりとしたサイズ感で、配布資料の多い展示会バッグとして
アーティスト物販としてなど、幅広い用途にご利用いただけます。

色(本体)ナチュラルサイズ(mm)本体/約W330×H390 持ち手/約W25×H500素材コットン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする