サイズ

TR-1413-009 ライトキャンバストート(M) MARKLESS STYLE 68489307 TR-1413-009 ライトキャンバストート(M) MARKLESS STYLE 68489307 TR-1413-009 ライトキャンバストート(M) MARKLESS STYLE 68489307 TR-1413-009 ライトキャンバストート(M) MARKLESS STYLE 68489307

ライトキャンバストート(M)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 68489307 品番 TR-1413-009
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

中身が透けず、印刷乗りも綺麗なことで大人気のライトキャンバスシリーズのトートバッグです。
厚すぎず軽量な8ozはサブバッグにもピッタリです。
Sサイズ〜Lサイズまでご用意しており、Mサイズは肩掛けもできる万能型。
マチもしっかりあるのでメインバッグにもサブバッグにもお使いいただけます。

ブラック 色(本体)ブラック サイズ(mm)本体/約W330×H340×D90 持ち手/約W25×H560 素材コットン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする