曜日別特売
TR-1435-001 メッシュフラットトート MARKLESS STYLE 68489456

商品画像

TR-1435-001 メッシュフラットトート MARKLESS STYLE 68489456
TR-1435-001 メッシュフラットトート MARKLESS STYLE 68489456
TR-1435-001 メッシュフラットトート MARKLESS STYLE 68489456

メッシュフラットトート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブルー
色(本体)ブルー
内容量1セット(10枚)注文コード68489456品番TR-1435-001
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メッシュ素材がポイントのフラットトートバッグです。
口元テープ使いでフラットながらしっかりとした作りで、
A4が入るサイズ感なので、書類などをいれるサブバッグとしてもおすすめです。
またフロントポケットは小物入れとしてもぴったりで、デザインのアクセントにもなっています。

ブルー色(本体)ブルーサイズ(mm)本体/約W320×H370 持ち手/約W25×H600素材ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする