曜日別特売
A-FTPC-208-1 フォトランク フレームケースL ブルーナ イエロー ナカバヤシ 68489709

メイン画像

A-FTPC-208-1 フォトランク フレームケースL ブルーナ イエロー ナカバヤシ 68489709
A-FTPC-208-1 フォトランク フレームケースL ブルーナ イエロー ナカバヤシ 68489709
A-FTPC-208-1 フォトランク フレームケースL ブルーナ イエロー ナカバヤシ 68489709
A-FTPC-208-1 フォトランク フレームケースL ブルーナ イエロー ナカバヤシ 68489709
A-FTPC-208-1 フォトランク フレームケースL ブルーナ イエロー ナカバヤシ 68489709
A-FTPC-208-1 フォトランク フレームケースL ブルーナ イエロー ナカバヤシ 68489709
A-FTPC-208-1 フォトランク フレームケースL ブルーナ イエロー ナカバヤシ 68489709
A-FTPC-208-1 フォトランク フレームケースL ブルーナ イエロー ナカバヤシ 68489709
A-FTPC-208-1 フォトランク フレームケースL ブルーナ イエロー ナカバヤシ 68489709
A-FTPC-208-1 フォトランク フレームケースL ブルーナ イエロー ナカバヤシ 68489709
A-FTPC-208-1 フォトランク フレームケースL ブルーナ イエロー ナカバヤシ 68489709
A-FTPC-208-1 フォトランク フレームケースL ブルーナ イエロー ナカバヤシ 68489709

フォトランク フレームケースL ブルーナ イエロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
68489709
品番
A-FTPC-208-1
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。

用途
気分によって写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムです。
仕様
透明プラスチックカバー付・透明袋入
本体質量(g)
260
背幅(mm)
40
寸法(縦×横)(mm)
150×160
材質(表紙)
紙(ポリプロピレン貼)
台紙
ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)
製本
リング式製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする