サイズ(cm)27.5
色ブルー
足幅3E
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番857-3618
形状ローカット
質量(g)820
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
標準質量(g/片足)820
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
材質(先芯)ワイド樹脂
アズワン品番64-1111-78
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー