付属品手帳型ケース
仕様時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)
幅(mm)70
色ブラック
高さ(mm)8.6
質量(g)53
タイプ手帳タイプ(携帯に便利)
奥行(mm)120
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源) / オートパワーオフ
桁数10桁
機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)
メモリーメモリー数 1 / 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
電池LR54 × 1 ※LR1130も使用可能
電池寿命約3年(1日1時間使用時)
液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×70×8.6
キープラスチックキー、フラットキー