カラフル電卓(ノート型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68490601 品番 SL-300D-LP-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

電卓に、選ぶ楽しさと自分らしさを。
計算するための道具から、個性を映す文房具のようなパーソナルなアイテムへ。鮮やかなカラーが、毎日の計算をわくわくするひとときに。
小型軽量で携帯に便利な手帳タイプ。

付属品手帳型ケース 仕様時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能) 幅(mm)70 ライトピンク 高さ(mm)8.6 質量(g)53 タイプ手帳タイプ(携帯に便利) 奥行(mm)120 電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源) / オートパワーオフ 桁数10桁 機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替) メモリーメモリー数 1 / 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式) 電池LR54 × 1 ※LR1130も使用可能 電池寿命約3年(1日1時間使用時) 液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×70×8.6 キープラスチックキー、フラットキー
取扱説明書:(1.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする