C2
C2の エプロン
C2の デニムエプロン
日本製デニムエプロン(ロープ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68490829
品番
112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
日本製デニムのエプロン。前面にペン差しポケットと大きな2つのポケットが重宝します。飲食店でのユニフォーム・ガーデニングなどシーンを問わず着用できます。
色
インディゴ
サイズ
フリー
幅(cm)
57
寸法(cm)
ペン差しポケット:巾6 深さ13、前面ポケット:巾20 深さ21
素材
デニム綿100%
前中心丈(cm)
82