タイヤ単体

H-5213E H-5213E 27.5 CHAOYANG 68491249 H-5213E H-5213E 27.5 CHAOYANG 68491249 H-5213E H-5213E 27.5 CHAOYANG 68491249

H-5213E 27.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68491249 品番 H-5213E
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ヨーロッパで安全性、環境基準、品質基準を満たしている製品に付されるEマークを取得。数多くのE-BIKE完成車に採用されている耐摩耗性のあるタイヤ。

仕様チューブド/チューブレスレディ:チューブド 適合ETRTO:47-584 TAN/BLACK サイズ27.5×1.95 質量(g)790 TPI30 ビードワイヤー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする