タイヤ単体
CHAOYANG
CHAOYANGの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CHAOYANGの 自転車タイヤチューブ
H-5213E 27.5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68491258
品番
H-5213E
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ヨーロッパで安全性、環境基準、品質基準を満たしている製品に付されるEマークを取得。数多くのE-BIKE完成車に採用されている耐摩耗性のあるタイヤ。
仕様
チューブド/チューブレスレディ:チューブド
適合
ETRTO:52-584
色
TAN/BLACK
サイズ
27.5×2.10
質量(g)
810
TPI
30
ビード
ワイヤー