※色見本
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
水性エコエバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.2L)
色
オフホワイト
注文コード
68491552
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。
室内でも安心して使用できる、低臭で環境に優しい低VOC塗料です。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途
窓枠・ドアなどの屋内外木部。門扉・シャッター・鉄サッシなどの鉄部。
室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべなど。
色
オフホワイト
主な用途
屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(L)
0.2
主成分
シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)
30分〜1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.4〜2(タタミ約1枚分)
油性 or 水性
水性