- 水性エコエバー ニッペホームプロダクツ 68491595

※色見本

水性エコエバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.2L) ソフトアイボリー 注文コード68491595 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など156種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。
室内でも安心して使用できる、低臭で環境に優しい低VOC塗料です。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』

用途
窓枠・ドアなどの屋内外木部。門扉・シャッター・鉄サッシなどの鉄部。
室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべなど。
ソフトアイボリー 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(L)0.2 乾燥時間(時間)30分〜1(夏30℃)、約2(冬10℃) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.4〜2(タタミ約1枚分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする