日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの 安全保護テープ
日東エルマテリアルの 蛍光/蓄光テープ
粗面反射テープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(18巻)
注文コード
68491678
品番
SHT-50YB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
材質
PETフィルム・アルミ
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
色
イエロー×ブラック
質量(g)
311
長さ(m)
10
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応