シールテープ せこたん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(18巻) 注文コード 68491721 品番 CS-5010W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

コンクリートひび割れ補修工法の1つである低圧注入工法に使用するシール剤(目止め材)です。
補修材の注入状況を確認できます。
養生時間が短く、工期を短縮できます。
施工後のはく離が容易で、仕上がり面がきれいです。
テープに目盛りがあり、注入座金固定の位置決めをしやすいです。

用途低圧注入工法(コンクリートひび割れ補修工法)に使用するシール材に 幅(mm)70 水色 長さ(m)18 基材ポリエステル 粘着剤ゴム系粘着剤 剥離紙ポリラミ紙

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする