リスキーショート 210g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 03.ブルピン 注文コード68491888 品番03.ブルピン
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【RISKY short(リスキーショート)】宮本船長より「ショートジグを作りたい」と提案されたのが、約8年前・・・その時に頂いた手削りの元型から試作、テストを始めようやく辿り着いた「リスキーショート」。テストを始めた頃の主流は、高速アクションからのフリーフォールでブリ・サワラを狙う釣法でした。現在でも青物狙いでは、このメソッドが多用されており、リスキーショートも対応しています。また、同アクションやワンピッチでマダイの釣果実績も多いのも特徴です。加えて、山陰地方よりその流行が広がりつつある「スピネギ」では、根魚を含め幅広い魚種が狙えますがもちろん対応しています。リスキーショートのみの使用で、各魚種の狙いに応じてフックセッティングを変えていただくだけで、幅広い魚種を可能にしています。オールシーズン幅広い魚種に使えるリスキーショート、一度お試しください。

03.ブルピン 質量(g)210
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする