FU-M1200-W 業務用空気清浄機 シャープ ダークグレー色   FU-M1200-W 68492281

代表画像

業務用空気清浄機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68492281 品番 FU-M1200-W
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

置き場書を選ばず、圧倒的な空気浄化を届ける
低騒音で大風量の空気浄化を実現
省スペースで設置可能
シーンを選ばないカラーバリエーション

用途
パブリック空間モデル
機能性とコンパクトサイズを両立
仕様粒子訴求:0.1μmを99%除去(パス) 幅(mm)333 質量(kg)11 ダークグレー 高さ(mm)578 奥行(mm)330 電源(V)100(50-60Hz共用) センサーホコリ(PM2.5)、ニオイ、温湿度、照度 風量(m3/min)12 電源コード(m)3.5 騒音値(dB)〜54 イオンプラズマクラスター25000 機能風量切替:5段階(急速、強、中、弱、静音) 床面積(m2)PCI:約40(約24畳)、空気洗浄:約87(約53畳)
関連資料:(0.17MB)
注意
※本機は50Hz/60Hzいずれの地域でもご使用になれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする