6300081175 強力害獣忌避剤 ファイヤースメールZ 熊対策 グリーンスリーヴス 68492360 6300081175 強力害獣忌避剤 ファイヤースメールZ 熊対策 グリーンスリーヴス 68492360 6300081175 強力害獣忌避剤 ファイヤースメールZ 熊対策 グリーンスリーヴス 68492360 6300081175 強力害獣忌避剤 ファイヤースメールZ 熊対策 グリーンスリーヴス 68492360 6300081175 強力害獣忌避剤 ファイヤースメールZ 熊対策 グリーンスリーヴス 68492360

強力害獣忌避剤 ファイヤースメールZ 熊対策

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68492360 品番6300081175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

『強力害獣忌避剤 ファイヤースメルZ』は、獣や鳥が嫌う強烈な焦げ臭いにおいを発生させる忌避剤です。これらの害獣・害鳥は山火事の臭いと勘違いし、ファイヤースメルZを設置した近辺には近寄らせない効果を発揮します。害獣を入れたくないエリアに人工的に山火事の臭いを発生させ、臭いのバリアで侵入を防ぎ、イノシシ・シカ・クマによる農作物や人身の被害を低減します。【効果的な設置方法】1.動物をよけたい場所に2〜7mくらいの間隔で取りつけるだけ!2.地面に直接まいてもOK!!(効果期間は1カ月程度となります)

用途害獣、くま対策に。 適合害獣:イノシシ・シカ・クマ・アライグマ・ハクビシン・ネズミ・モグラ・ハトなど 質量(g)600 本体寸法(mm)65×65×205 内容量(mL)500 有効期間約3〜4ヶ月 (地面にまく場合1ヶ月)
注意
※ペットボトル空き容器、漏斗、ひも、針金は付属しておりません。ご自身でご用意のうえ、加工してご使用ください。色落ちしませんので、コンクリートや屋内などでのご使用はお控えください。衣類などに付着しないよう、お取り扱いにはくれぐれもご注意ください。必ずゴム手袋等を着用してから作業してください。幼児の手の届かない所に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする