※色見本

- 水性エコエバー ニッペホームプロダクツ 68492882 - 水性エコエバー ニッペホームプロダクツ 68492882 - 水性エコエバー ニッペホームプロダクツ 68492882

水性エコエバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.2L) 注文コード 68492882 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。
室内でも安心して使用できる、低臭で環境に優しい低VOC塗料です。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』

用途
窓枠・ドアなどの屋内外木部。門扉・シャッター・鉄サッシなどの鉄部。
室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべなど。
アイボリー 主な用途屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(L)3.2 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)30分〜1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)22〜32(タタミ約16枚分) 油性 or 水性水性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする