水性ツヤおとし

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード68493074 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

室内塗装など、つやを少なくしたいときに使用します。
水性つやあり塗料専用。
液体なので、水性つやあり塗料に簡単に混ぜることができます。

特性つや消 用途水性つやあり塗料をシックなツヤなし塗料に変えます。 仕様容量/150mL:適正容量/水性つやあり塗料0.7L 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
注意
※「水性ツヤおとし」の量を加減する事で、ツヤの仕上がり具合を調整できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
塗装作業
飲食業

大量に使用するのであれば別だが、つやあり、つや無し塗料を、
個別にそろえるのも無駄なので購入。
つやありだと安っぽく見える時に使用。
好きな具合に調節できるので重宝している。

対象商品:
68493074
2018-09-11
用途:
水性塗料のつや消し

塗料の混色後、つやを消すために使用しました。分量を量るのにメジャーカップを使用しましたが、ボトルに分量の目安となるメモリが付いていると便利だと思います。

対象商品:
68493074
2015-06-03
用途:
塀塗装時のツヤおとし
建設業・工事業

問題なく使用出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする