ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 春夏 トップス
春夏 ベルデクセル 綿100%シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68495893
品番
VES2401UE5L
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段に向上しています。
腕を上げた時に引きつれを起こしにくいです。油汚れに強く耐久性に優れた綿100%の仕様です。
色
シルバーグレー
サイズ
5L
混率(%)
綿100、サマーツイル(薄地)
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-9005
種別
長袖シャツ
質量(g)
430
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
84
アズワン品番
65-1273-47
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。