春夏 ベルデクセル 綿100%シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68496042 品番 VES2406UEL
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段に向上しています。
腕を上げた時に引きつれを起こしにくいです。油汚れに強く耐久性に優れた綿100%の仕様です。

ライトグリーン サイズL 混率(%)綿100、サマーツイル(薄地) 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-9020 種別長袖シャツ 質量(g)370 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)80 アズワン品番65-1273-57
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする